• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18GG-0 Akku-Fettpresse

Artikel-Nr.: L00820 105
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Fettpresse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00820 105
EAN / GTIN 4002395000357
Herstellernummer 4933440493
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller 18-V-Motor mit 690 bar max
  • Betriebsdruck
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
  • Ausbalanciertes und ergonomisches Design mit nur 355 mm Länge und 3,9 kg Gewicht
  • Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Integrierte Schlauchhalterung, Einhängevorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige
  • 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen
  • Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Schlauchlänge 1219 mm
  • Lieferumfang: Winkelkupplung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.9 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 GG-0
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton, Winkelkupplung

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb