• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

2267-40 termometri a infrarossi

Codice art.: L00800 336
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00800 336
EAN / GTIN 4002395282159
Codice del produttore 4933451906
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Risoluzione ottica 10:1: 1 m rilevato da 10 m di distanza
  • Intervallo di temperatura da -30°C a 400°C
  • Schermo LCD, per chiara lettura dei dati
  • Interfaccia intuitiva per rapide misurazioni
  • Protezioni in gomma per lente e schermo

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x AA
  • Batteria: 2 x AA
  • Tipo di batterie/pacchi batteria: 2 x AA
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
  • Peso con pacco batteria: 0,30
  • Variante di prodotto: 2267-40
  • Tensione [V]: 9

Vantaggi:

  • 10:1 Messoptik; Abstand zum Messpunkt max. 2,4 m
  • Temperaturmessbereich von -30°C bis 400°C
  • Max und Min Alarmgrenzwerte sind mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar
  • Display mit einem hohen schwarz/weiß Kontrast
  • Handliches und kompaktes Gehäuse in Pistolenform

Fornitura:

3 batterie AA

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello