• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

2267-40 infraroodthermometers

Artikelnummer: L00800 336
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Temperatuurmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 336
EAN/GTIN 4002395282159
Nummer fabrikant 4933451906
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 10: 1 afstand tot de meetvlek Maat: op 10 m afstand, 1 m meetplaats, temperatuurmeetbereik van -30 ° C tot 400 ° C, LCD-display voor betere afleesbaarheid, gebruiksvriendelijke bedieningselementen met eenvoudige selectie van de bedieningsfunctie, robuust ontwerp

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: 2 x AA
  • Batterij: 2 x AA
  • Type batterijen/accupacks: 2 x AA
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
  • Gewicht met accupack: 0,30
  • Productvariant: 2267-40
  • Voltage [V]: 9

Voordeel:

  • 10:1 Messoptik; Abstand zum Messpunkt max. 2,4 m
  • Temperaturmessbereich von -30°C bis 400°C
  • Max und Min Alarmgrenzwerte sind mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar
  • Display mit einem hohen schwarz/weiß Kontrast
  • Handliches und kompaktes Gehäuse in Pistolenform

Levering:

3 AA batterijen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan