2267-40 infravörös hőmérő

Cikkszám: L00800 336
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
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
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00800 336
EAN / GTIN 4002395282159
Gyártó száma 4933451906
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 10:1 távolság a foltmérethez: 10 m távolságnál 1 m foltméret
  • Hőmérsékletmérési tartomány -30 °C-tól 400 °C-ig
  • LCD kijelző a jobb leolvashatóság érdekében
  • Kezelőbarát kezelőszervek a működési funkció egyszerű kiválasztásával
  • Rugalmas kivitel

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x AA
  • Akku: 2 x AA
  • Akku/akkumulátor típusa: 2 x AA
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
  • Súly akkumulátorral: 0,30
  • Termékváltozat: 2267-40
  • Feszültség [V]: 9

Előny:

  • 10:1 Messoptik; Abstand zum Messpunkt max. 2,4 m
  • Temperaturmessbereich von -30°C bis 400°C
  • Max und Min Alarmgrenzwerte sind mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar
  • Display mit einem hohen schwarz/weiß Kontrast
  • Handliches und kompaktes Gehäuse in Pistolenform

Tartalom:

3 AA akkumulátor