2267-40 infrardeči termometer

Št. art.: L00800 336
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00800 336
EAN/GTIN 4002395282159
Številka proizvajalca 4933451906
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 10:1 razdalja do velikosti merilne točke: na razdalji 10 m 1 m velika merilna točkaMerilno območje temperature od -30 °C do 400 °CLCD-zaslon za boljšo berljivostUporabniku prijazno upravljanje z enostavno izbiro funkcije delovanjaRobustna zasnova

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x AA
  • Baterija: 2 x AA
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: 2 x AA
  • Dodano: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
  • Teža z akumulatorjem: 0,30
  • Varianta izdelka: 2267-40
  • Napetost [V]: 9

Prednosti:

  • 10:1 Messoptik; Abstand zum Messpunkt max. 2,4 m
  • Temperaturmessbereich von -30°C bis 400°C
  • Max und Min Alarmgrenzwerte sind mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar
  • Display mit einem hohen schwarz/weiß Kontrast
  • Handliches und kompaktes Gehäuse in Pistolenform

Obseg dobave:

3 baterije AA