• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Valigetta con 3 cassetti

Codice art.: L00800 1636
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00800 1636
EAN / GTIN 4058546325268
Codice del produttore 4932472130
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Facile accesso ai tuoi utensili, senza rimuovere nessun elemento
  • Le guide con cuscinetti a sfera in acciaio supportano fino a 11 kg di peso per cassetto
  • La barra di sicurezza impedisce l'apertura indesiderata dei cassetti durante il transito e permette di chiudere cassetti con lucchetto
  • Ogni cassettiera viene fornita con una serie di divisori a regolazione rapida che consentono agli utenti di personalizzare la disposizione interna dei cassetti
  • Rinforzi laterali in alluminio
  • Costruito con polimeri resistenti agli urti per massima durabilità
  • Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT™

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Packout 3 Drawer Tool Box