• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kufr PACKOUT se 3 zásuvkami

Artiklové číslo: L00800 1636
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00800 1636
EAN / GTIN 4058546325268
Číslo výrobce 4932472130
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Snadný přístup k nářadí, i když je kufr ve spodní části věže PACKOUT™
  • Kulová ložisková vedení s nosností až 11 kg
  • Bezpečnostní vzpěry zabraňují náhodnému otevření během přepravy a lze je uzamknout visacím zámkem
  • Dodáváno s nastavitelnými přepážkami pro maximální přizpůsobení pro lepší organizaci
  • Kovové výztuhy zpevňují rohy kufru
  • Konstrukce z nárazuvzdorných polymerů - ideální pro použití na staveništi
  • Součást modulárního úložného systému PACKOUT®

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Packout 3 zásuvkový box na nářadí

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku