• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Verpakkingskoffer met 3 laden

Artikelnummer: L00800 1636
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 1636
EAN/GTIN 4058546325268
Nummer fabrikant 4932472130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemakkelijke toegang tot uw gereedschap, zelfs wanneer de koffer zich onderin de PACKOUT™ toren bevindt
  • Kogelgeleiders die bestand zijn tegen een belasting tot 11 kg
  • De veiligheidsschoren voorkomen onbedoeld openen tijdens transport en kunnen worden vergrendeld met een hangslot
  • Geleverd met verstelbare tussenschotten voor maximale aanpassing voor een betere organisatie
  • Metalen beugels verstevigen de hoeken van de koffer
  • Constructie van slagvast polymeer - ideaal voor gebruik op de bouwplaats
  • Onderdeel van het modulaire PACKOUT® opbergsysteem

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Packout Gereedschapskist met 3 laden