PACKOUT Kovček s 3 predali

Št. art.: L00800 1636
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00800 1636
EAN/GTIN 4058546325268
Številka proizvajalca 4932472130
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Enostaven dostop do orodja, tudi ko je kovček na dnu stolpa PACKOUT™
  • Kroglična vodila z nosilnostjo do 11 kg
  • Varnostne opore preprečujejo nenamerno odpiranje med prevozom in jih je mogoče zakleniti s ključavnico
  • Na voljo so nastavljivi delilniki za maksimalno prilagajanje za boljšo organizacijo
  • Kovinski nosilci ojačajo vogale kovčka
  • Konstrukcija iz polimerov, odpornih na udarce - idealna za uporabo na gradbišču
  • Del modularnega sistema za shranjevanje PACKOUT®

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Packout škatla za orodje s 3 predali