• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di Spaccadadi meccanico da 4 parti, 55-1/-2/-3 con scalpelli di ricambio in L-Boxx Mini

Codice art.: K-55-B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo K-55-B
EAN / GTIN 4021176405877
Codice del produttore K-55-B
Numero-L L80010 105669
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di spaccadadi meccanico da 4 pezzi K-55-B viene utilizzato per rompere dadi ossidati, bloccati o troppo serrati della classe di qualità 6. Durante questo processo di rottura, il perno filettato rimane intatto. Le due affilate lame faccettate dello scalpello per spaccare penetrano profondamente nel dado quando si stringe il mandrino, fino a romperlo. In condizioni ambientali limitate, quando c'è poco spazio intorno al dado, lo spaccadadi a lama singola è la scelta giusta. Il pratico set Ready-to-use contiene: tre spaccadadi meccanici a una lama per dimensioni di 10-36 mm, tre nuovi scalpelli per spaccare e una lima per filetti per rifinire e pulire filetti interni ed esterni danneggiati. Il set contiene tutto il necessario per lo spaccadadi. Non è necessario alcun accessorio aggiuntivo.
  • Composizione orientata all'applicazione per un uso immediato e universale
  • Grazie alla conservazione nella L-Boxx è possibile avere una buona visione della completezza del set.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 259 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 10 3/16
  • Profondità totale [mm]: 155 mm
  • Profondità totale [pollici]: 6 1/8
  • Altezza totale [mm]: 63 mm
  • Altezza totale [pollici]: 2 1/2
  • Carico utile [kg]: 1,5
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza tra le piastre del dado (min - max) [mm]: 10 mm - 36 mm
  • Larghezza tra le piastre del dado (min) [mm]: 10 mm
  • Larghezza tra le piastre del dado (max) [mm]: 36 mm
  • Larghezza di taglio dello scalpello [mm]: 12 mm
  • Larghezza di taglio dello scalpello [pollici]: 1/2
  • Per le classi di resistenza del dado: 8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 4
  • Componenti: 55-1, 55-2, 55-3, 97-1, 55-1-M, 55-2-M, 55-3-M
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 259 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 155 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 63 mm
  • Tipo di caso: K-L-BOXX-MINI
  • Numero di manici: 1
  • Maniglia laterale disponibile: No
  • Impilabile: Sì
  • Inserto in schiuma: Sì
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: Sì

Download & documenti

Prodotti correlati