• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

4-pièces, jeu d'éclateurs d'écrous mécaniques 55-1/-2/-3 avec burins de rechange dans L-Boxx Mini

Réf.: K-55-B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K-55-B
EAN / GTIN 4021176405877
Réf. fabricant K-55-B
Article hors catalogue L80010 105669
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de 4 pièces de décolleur d'écrou mécanique K-55-B est utilisé pour casser les écrous grippés, rouillés ou dépassés de la classe de qualité 6. Lors de ce processus de fissuration, le goujon fileté reste intact. Les deux pièces de coupe aiguisées du burin pénètrent profondément dans l'écrou lorsqu'on serre la broche, jusqu'à ce que celui-ci éclate. Lorsque les conditions environnementales sont limitées et que l'espace autour de l'écrou est restreint, le décolleur d'écrou à lame unique est le choix parfait. Le jeu prêt à l'emploi comprend : trois décolleurs d'écrous mécaniques à lame unique pour les tailles 10-36 mm, trois nouveaux burins ainsi qu'une lime à filets pour retoucher et nettoyer les filetages intérieurs et extérieurs endommagés. Le jeu contient tout ce qui est nécessaire pour casser les écrous. Aucun accessoire supplémentaire n'est requis.
  • Compilation axée sur l'application pour une utilisation immédiate et universelle
  • Grâce au stockage dans la L-Boxx, l'intégralité du jeu peut être bien surveillée

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 259 mm
  • Largeur totale [inch]: 10 3/16
  • Profondeur totale [mm]: 155 mm
  • Profondeur totale [inch]: 6 1/8
  • Hauteur totale [mm]: 63 mm
  • Hauteur totale [inch]: 2 1/2
  • Charge admissible [kg]: 1,5
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Clé de l'écrou (min - max) [mm]: 10 mm - 36 mm
  • Ouverture de clé de l'écrou (min) [mm]: 10 mm
  • Ouverture de clé de l'écrou (max) [mm]: 36 mm
  • Largeur de coupe du burin [mm]: 12 mm
  • Largeur du tranchant du burin [inch]: 1/2
  • Pour les classes de résistance de l'écrou: 8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre de pièces: 4
  • Composants: 55-1, 55-2, 55-3, 97-1, 55-1-M, 55-2-M, 55-3-M
  • Longueur totale de la mallette [mm]: 259 mm
  • Profondeur totale de la mallette [mm]: 155 mm
  • Hauteur totale de la mallette [mm]: 63 mm
  • Type de valise: K-L-BOXX-MINI
  • Nombre de poignées: 1
  • Poignée latérale disponible: Non
  • Empilable: Oui
  • Insert en mousse: Oui
  • Adapté au système de rangement Sortimo: Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous