• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

4-teiliger, mechanischer Mutternsprengersatz 55-1/-2/-3 mit Ersatzmeißeln in L-Boxx Mini

Artikel-Nr.: K-55-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K-55-B
EAN / GTIN 4021176405877
Herstellernummer K-55-B
L-Nummer L80010 105669
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 4-teilige, mechanische Mutternsprenger-Satz K-55-B wird zum Sprengen von festsitzenden, verrosteten oder überdrehten Muttern der Güteklasse 6 eingesetzt. Bei diesem Sprengvorgang bleibt der Gewindestift unbeschädigt. Die beiden durch einen Facettenschliff scharfen Schneiden des Meißels dringen beim Anziehen der Spindel tief in die Mutter ein, bis diese gesprengt ist. Bei eingeschränkten Umgebungsverhältnissen, wenn um die Mutter herum nur wenig Platz zur Verfügung steht, ist der einschneidige Mutternsprenger genau die richtige Wahl. Das praktische Ready-to-use-Set enthält: drei einschneidige, mechanische Mutternsprengen für die Größen 10-36 mm, drei neue Sprengmeißel sowie eine Gewindefeile zum Nacharbeiten und Reinigen beschädigter Innen- und Außengewinde. Der Satz enthält alles, was zum Mutternsprengen benötigt wird. Es bedarf keinerlei weiterem Zubehör.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den sofortigen, universalen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der L-Boxx kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 259 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 10 3/16
  • Gesamttiefe [mm]: 155 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 6 1/8
  • Gesamthöhe [mm]: 63 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 2 1/2
  • Tragelast [kg]: 1,5
  • Branche: NFZ
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Schlüsselweite der Mutter (min - max) [mm]: 10 mm - 36 mm
  • Schlüsselweite der Mutter (min) [mm]: 10 mm
  • Schlüsselweite der Mutter (max) [mm]: 36 mm
  • Meisselschneidenbreite [mm]: 12 mm
  • Meisselschneidenbreite [inch]: 1/2
  • Für Festigkeitsklassen der Mutter: 8
  • Anzahl der Teile: 4
  • Bestandteile: 55-1, 55-2, 55-3, 97-1, 55-1-M, 55-2-M, 55-3-M
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 259 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 155 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 63 mm
  • Kofferart: K-L-BOXX-MINI
  • Anzahl der Griffe: 1
  • Seitengriff vorhanden: Nein
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte