4 juego de rompenueces mecánico de 55-1/-2/-3 con cinceles de repuesto en L-Boxx Mini

N.º do artigo: K-55-B
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo K-55-B
EAN/GTIN 4021176405877
Número do fabricante K-55-B
Número L L80010 105669
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El juego de rompenueces mecánico de 4 piezas, K-55-B, se utiliza para romper tuercas atascadas, oxidadas o pasadas de rosca de clase de resistencia 6. En este proceso de fractura, el perno roscado permanece sin daños. Las dos cuchillas afiladas del cincel, afiladas mediante talla facetada, penetran profundamente en la tuerca al apretar el husillo, hasta que esta se rompe. En condiciones ambientales restringidas, cuando hay poco espacio alrededor de la tuerca, el rompenueces de una sola cuchilla es la opción ideal. El práctico conjunto listo para usar contiene: tres rompenueces mecánicos de una sola cuchilla para tamaños de 10-36 mm, tres cinceles nuevos para romper, así como una lima de rosca para repasar y limpiar roscas internas y externas dañadas. El conjunto contiene todo lo necesario para romper nueces. No se requiere ningún accesorio adicional.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den sofortigen, universalen Einsatz
  • Mediante el almacenamiento en la L-Boxx, se puede tener una buena visión general de la completitud del juego.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 259 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 10 3/16
  • Profundidad total [mm]: 155 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 6 1/8
  • Altura total [mm]: 63 mm
  • Altura total [pulgadas]: 2 1/2
  • Carga de transporte [kg]: 1,5
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Anchura a través de las caras planas de la tuerca (mín - máx) [mm]: 10 mm - 36 mm
  • Anchura de las caras planas de la tuerca (mín.) [mm]: 10 mm
  • Anchura de las caras planas de la tuerca (máx.) [mm]: 36 mm
  • Anchura de corte del cincel [mm]: 12 mm
  • Anchura de corte del cincel [pulgadas]: 1/2
  • Para las clases de resistencia de la tuerca: 8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de piezas: 4
  • Componentes: 55-1, 55-2, 55-3, 97-1, 55-1-M, 55-2-M, 55-3-M
  • Longitud total del maletín [mm]: 259 mm
  • Profundidad total de la caja [mm]: 155 mm
  • Altura total de la caja [mm]: 63 mm
  • Tipo de caso: K-L-BOXX-MINI
  • Número de mangos: 1
  • Asa lateral disponible: No
  • Apilable: Sí
  • Inserto de espuma: Sí
  • Compatible con el sistema de almacenamiento Sortimo: Sí

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados