JLS3 Piano di lavoro in metallo 40x727 mm

Codice art.: JLS3-PBST1
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
Larghezza 724 mm
Profondità 40 mm
Spessore 40 mm
Rivestimento acciaio legato
Spessore del rivestimento 1 mm
Superficie Es. resistente al calore
Forma rettangolo
Esecuzione Multiplex
Tipo di prodotto Piano di lavoro
Peso 20 kg
Portata 500 kg
Materiale piano faggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-PBST1
EAN / GTIN 3662424109546
Codice del produttore JLS3-PBST1
Numero-L L60130 106257
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Piano in multistrato di faggio con spessore di 40 mm per garantire resistenza e durata.
  • Finito con copertura in acciaio inox: con lamiera di acciaio inox 304L, 10/10 spazzolato per una maggiore resistenza agli urti e al calore (anche il bordo anteriore è rivestito in acciaio inox, i lati sono rifiniti con guance in metallo verniciato).
  • Montaggio facile e veloce grazie agli inserti metallici preforati, che devono solo essere posizionati in base all'allestimento scelto.

Proprietà:

  • Dimensioni totali: L724xH750xP40mm
  • Peso: 20kg
  • Carico consentito: 500kg