• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Metallarbeitsplatte 40x727 mm

Artikel-Nr.: JLS3-PBST1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 724 mm
Tiefe 40 mm
Stärke 40 mm
Belag Edelstahl
Belag Stärke 1 mm
Oberfläche Hitzebeständig
Form Rechteck
Ausführung Multiplex
Produktart Arbeitsplatte
Gewicht 20 kg
Tragfähigkeit 500 kg
Material Platte Buche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-PBST1
EAN / GTIN 3662424109546
Herstellernummer JLS3-PBST1
L-Nummer L60130 106257
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehrschichtige Buchenholzplatte mit einer Stärke von 40 mm für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.
  • Ausführung mit Edelstahlabdeckung: mit gebürstetem Edelstahlblech 304L, 10/10 für erhöhte Stoß- und Hitzebeständigkeit (die Vorderkante ist ebenfalls mit Edelstahl verkleidet, die Seiten sind mit lackierten Metallwangen versehen).
  • Einfache und schnelle Montage dank der Vorbohrung der Metalleinsätze, die nur noch entsprechend der gewählten Einrichtung positioniert werden müssen.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L724xH750xT40mm
  • Gewicht: 20kg
  • Zulässige Belastung: 500kg