JLS3 Metalen werkblad 40x727 mm

Artikelnummer: JLS3-PBST1
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Technische gegevens

Breedte 724 mm
Diepte 40 mm
Dikte 40 mm
Toplaag edelstaal
Toplaag dikte 1 mm
Oppervlak hittebestendig
Vorm rechthoek
Uitvoering Multiplex
Producttype werkblad
Gewicht 20 kg
Draagvermogen 500 kg
Materiaal plaat beuken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-PBST1
EAN/GTIN 3662424109546
Nummer fabrikant JLS3-PBST1
L-nummer L60130 106257
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meervoudig gelaagd beukenhouten blad met een dikte van 40 mm voor weerstand en duurzaamheid.
  • Afgewerkt met roestvrijstalen bekleding: met 304L, 10/10 geborstelde roestvrijstalen plaat voor verhoogde weerstand tegen stoten en hitte (de voorste rand is ook bedekt met roestvrij staal, de zijkanten zijn afgewerkt met gelakte metalen wangen).
  • Gemakkelijke en snelle montage dankzij de voorgeboorde metalen inzetstukken, die alleen nog maar hoeven te worden geplaatst volgens de gekozen opstelling.

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L724xH750xD40mm
  • Gewicht: 20kg
  • Toegestane belasting: 500kg