JLS3 Kovová pracovní deska 40x727 mm

Artiklové číslo: JLS3-PBST1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 724 mm
Hloubka 40 mm
Tloušťka 40 mm
Povrchová vrstva ušlechtilá ocel
Tloušťka povrchové vrstvy 1 mm
Povrch Odolné vůči vysokým teplotám
Tvar pravoúhlá
Provedení Multiplex
Druh produktu Pracovní deska
Hmotnost 20 kg
Nosnost 500 kg
Materiál deska buk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-PBST1
EAN / GTIN 3662424109546
Číslo výrobce JLS3-PBST1
L-číslo L60130 106257
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vícevrstvá deska z bukového dřeva o tloušťce 40 mm pro odolnost a trvanlivost.
  • Kryt z nerezové oceli: s kartáčovaným nerezovým plechem 304L, 10/10 pro zvýšenou odolnost proti nárazu a teplu (přední hrana je rovněž pokryta nerezovou ocelí, boky jsou zakončeny lakovanými kovovými lícnicemi).
  • Snadná a rychlá montáž díky předvrtaným kovovým vložkám, které stačí pouze umístit podle zvolené sestavy.
Podložka z nerezové oceli je opatřena krytem z nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D724xV750xH40mm
  • Hmotnost: 20kg
  • Přípustné zatížení: 500kg