JLS3 Encimera metálica 40x727 mm

N.º do artigo: JLS3-PBST1
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 724 mm
Profundidade 40 mm
Espessura 40 mm
Revestimento aço inoxidável
Espessura do revestimento 1 mm
Superfície resistente ao calor
Forma retângulo
Modelo Multiplex
Tipo de produto tampo de trabalho
Peso 20 kg
Capacidade de carga 500 kg
Material do tampo faia

Identificação e classificação

Número do artigo JLS3-PBST1
EAN/GTIN 3662424109546
Número do fabricante JLS3-PBST1
Número L L60130 106257
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Tapa de madera de haya multicapa con un grosor de 40 mm para una mayor resistencia y durabilidad.
  • Acabado con cubierta de acero inoxidable: con chapa de acero inoxidable 304L, 10/10 cepillado para una mayor resistencia a los golpes y al calor (el borde frontal también está cubierto de acero inoxidable, los laterales están acabados con mejillas metálicas pintadas).
  • Montaje fácil y rápido gracias a los insertos metálicos pretaladrados, que solo hay que colocar según la configuración elegida.

Característica:

  • Dimensiones totales: L724xH750xD40mm
  • Peso: 20kg
  • Carga admisible: 500kg