JLS3 Piano di lavoro in legno a 3 pannelli 40x2182 mm

Codice art.: JLS3-PB3
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
Codice articolo JLS3-PB3
EAN / GTIN 3662424109515
Codice del produttore JLS3-PB3
Numero-L L60130 106254
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Piano in legno di faggio multistrato con uno spessore di 40 mm per garantire resistenza e durata.
  • Finitura del legno: trattamento con olio di lino per una migliore resistenza ai liquidi e una facile manutenzione.
  • Montaggio facile e veloce grazie agli inserti metallici preforati, che devono solo essere posizionati in base all'allestimento scelto.

Proprietà:

  • Dimensioni totali: 2182x750xP40mm
  • Peso: 45kg
  • Carico totale: 1 tonnellata