JLS3 Blat de lucru din lemn cu 3 panouri 40x2182 mm

Cod articol.: JLS3-PB3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol JLS3-PB3
EAN / GTIN 3662424109515
Număr producător JLS3-PB3
L-Număr L60130 106254
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Suprafață din lemn de fag multistrat cu o grosime de 40 mm pentru rezistență și durabilitate.
  • Finisaj lemn: tratament cu ulei de in pentru o mai bună rezistență la lichide și întreținere ușoară.
  • Asamblare ușoară și rapidă datorită inserțiilor metalice pre-perforate, care trebuie doar să fie poziționate în funcție de configurația aleasă.

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: 2182x750xD40mm
  • Greutate: 45kg
  • Carcatura totală: 1 tonă