JLS3 Houten werkblad 3-luik 40x2182 mm

Artikelnummer: JLS3-PB3
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer JLS3-PB3
EAN/GTIN 3662424109515
Nummer fabrikant JLS3-PB3
L-nummer L60130 106254
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meerlagig beukenhouten blad met een dikte van 40 mm voor weerstand en duurzaamheid.
  • Houten afwerking: behandeling met lijnzaadolie voor een betere weerstand tegen vloeistoffen en eenvoudig onderhoud.
  • Gemakkelijke en snelle montage dankzij de voorgeboorde metalen inserts, die alleen nog maar hoeven te worden geplaatst volgens de gekozen opstelling.

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: 2182x750xD40mm
  • Gewicht: 45kg
  • Totale belasting: 1 ton