JLS3 Plan de travail en bois 3 fois 40x2182 mm

Réf.: JLS3-PB3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article JLS3-PB3
EAN / GTIN 3662424109515
Réf. fabricant JLS3-PB3
Article hors catalogue L60130 106254
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Panneau de hêtre multicouche de 40 mm d'épaisseur pour la résistance et la longévité.
  • Finition bois: traitement à l'huile de lin pour une meilleure résistance aux liquides et un entretien facile.
  • Montage simple et rapide grâce au pré-perçage des inserts métalliques qu'il suffit de positionner selon l'aménagement choisi.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: 2182x750xP40mm
  • Poids: 45kg
  • Charge totale: 1 tonne