JLS3 Lesena delovna plošča s tremi paneli 40x2182 mm

Št. art.: JLS3-PB3
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
Številka izdelka JLS3-PB3
EAN/GTIN 3662424109515
Številka proizvajalca JLS3-PB3
L-število L60130 106254
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Večplastna zgornja plošča iz bukovega lesa debeline 40 mm za odpornost in vzdržljivost.
  • Površina lesa: obdelava z lanenim oljem za boljšo odpornost na tekočine in enostavno vzdrževanje.
  • Lahko in hitro sestavljanje zaradi predhodno izvrtanih kovinskih vložkov, ki jih je treba le namestiti glede na izbrano postavitev.

Lastnosti:

  • Vseobsežne mere: 2182x750xD40mm
  • Teža: 45kg
  • Skupna obremenitev: 1 tona