• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Formato convenienza: borse avvolgibili portautensili in tessuto con chiusura a clip

Codice art.: GG6048 680X320
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (11,63 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 680 mm
Larghezza 320 mm
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Numero di alloggiamenti portautensili 15
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili
USP1 Borse portautensili avvolgibili in tessuto con chiusura a clip

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6048 680X320
EAN / GTIN 4069515050869
Codice del produttore GG6048 680X320
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Borse portautensili in tessuto di alta qualità: un buon alleato per le attività quotidiane. Con strisce riflettenti per una buona visibilità.
Con alloggiamenti portautensili di varie dimensioni, profili ricuciti e pateletta. Il nastro di sicurezza regolabile e la chiusura a clip in plastica (per chiudere e aprire con una sola mano) garantiscono un supporto sicuro per gli utensili.

Materiale:

In robusto tessuto di poliestere.

Fornitura:

Borsa avvolgibile portautensili in tessuto con chiusura a clip, 5 pz., n. art. 692255 680X320.