Cenově výhodné balení textilní rolovací pouzdro na nářadí se zapínáním na přezku

Artiklové číslo: GG6048 680X320
Nový produkt
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 311,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka × šířka (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu brašna
Materiál Polyester
Vnější rozměr – šířka 320 mm
Vnější rozměr – výška 680 mm
Uzávěr Nástrčná spona
Vybavení Popisovací pole; Zasouvací přihrádka; Držadlo pro přenášení
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Textil Werkzeug-Rolltaschen mit Steckverschluss
Barva Šedá
Počet, Zasouvací přihrádka 15

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6048 680X320
EAN / GTIN 4069515050869
Číslo výrobce GG6048 680X320
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní textilní tašky na nářadí jako pomocník pro Vaše každodenní úkoly. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
S profilovaně všitými, různě velkými zásuvnými přihrádkami a krycí klopou, lze srolovat. Nastavitelná zajišťovací páska a zapínání na plastovou přezku pro otevírání a zavírání jednou rukou zajišťují bezpečné držení nástrojů.

Materiál:

Z robustní polyesterové tkaniny.

Rozsah dodávky:

5 ks textilní svinovací pouzdro na nářadí č. 692255 ve vybraném provedení.