{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Tasche | |
| Material | Polyester | |
| Außenmaß Breite | 320 mm | |
| Außenmaß Höhe | 680 mm | |
| Verschluss | Steckschnalle | |
| Ausstattung | Beschriftungsfelder; Einsteckfach; Tragegriff | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Herstellerbezeichnung | Textil Werkzeug-Rolltaschen mit Steckverschluss | |
| Farbe | grau | |
| Anzahl, Einsteckfach | 15 |
| Artikelnummer | GG6048 680X320 | |
| EAN / GTIN | 4069515050869 | |
| Herstellernummer | GG6048 680X320 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |