Paquete económico de bolsas enrollables de tela para herramientas con cierre rápido

Número de artículo: GG6048 680X320
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (12,45 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bolsa
Material Poliéster
Medida exterior anchura 320 mm
Medida exterior altura 680 mm
Cierre Hebilla insertable
Equipamiento Campa para escritura; Bolsillo portaobjetos; Asa de transporte
Color, gris Gris antracita
Denominación del fabricante Textil Werkzeug-Rolltaschen mit Steckverschluss
Color gris
Cantidad, Bolsillo portaobjetos 15

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6048 680X320
EAN / GTIN 4069515050869
Número del fabricante GG6048 680X320
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bolsas textiles de herramientas de alta calidad como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectoras para una buena visibilidad.
Con bolsillos portaobjetos de distintos tamaños, con perfiles cosidos y solapa de cubierta; enrollables. La cinta de seguridad regulable y el cierre rápido de plástico, que se cierra y se abre con una sola mano, aseguran la sujeción segura de las herramientas.

Material:

De tejido de poliéster resistente.

Volumen de suministro:

5 unidades del estuche enrollable de tela para herramientas n.º 692255 en la versión seleccionada.