• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a cricchetto quadrupla “4 in 1”, Tipo: 10-19

Codice art.: GG6043 10-19
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (34,19 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
624 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 10 mm
Apertura 2 13 mm
Apertura 3 17 mm
Apertura 4 19 mm
Lunghezza complessiva L 210 mm
⌀ Massimo anello D1 26 mm
⌀ Massimo anello D2 35 mm
Altezza massima anello h1 15 mm
Altezza massima anello h2 20 mm
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie opaco cromato
Dimensione apertura Metrica
Cricchetto reversibile si
Tipo di prodotto Chiave
USP1 5 chiavi a cricchetto quadruple “4 in 1”, dritte, 72 denti, reversibili, apertura chiave 10 / 13 / 17 / 19 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6043 10-19
EAN / GTIN 4069515050746
Codice del produttore GG6043 10-19
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un’apertura diversa.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

5 chiavi a cricchetto quadruple “4 in 1” dritte, n. art. 614847 10-19.

Download & documenti

Prodotti correlati