Négyes racsnis csillagkulcs „4 in 1”, Típus: 10-19

Cikkszám: GG6043 10-19
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (34,19 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
624 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 10 mm
Kulcsnyílás 2 13 mm
Kulcsnyílás 3 17 mm
Kulcsnyílás 4 19 mm
Teljes hossz L 210 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 26 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 35 mm
Maximális gyűrűmagasság h1 15 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 20 mm
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Racsni, irányváltós igen
Termék fajtája Csavarkulcs
USP1 5 darab „4 in 1“ egyenes négyes racsnis csillagkulcs, 72 fog, irányváltós, kulcsnyílás 10 / 13 / 17 / 19 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6043 10-19
EAN / GTIN 4069515050746
Gyártó száma GG6043 10-19
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni − átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik.
Extrém kicsi 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Tartalom:

5 darab „4 in 1“ egyenes négyes racsnis csillagkulcs, 614847 10-19 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek