GARANT Vorteilspack 5 Stück Vierfach-Ratschenringschlüssel „4 in 1“, gerade, 72 Zähne, umschaltbar, Schlüsselweite 10 / 13 / 17 / 19 mm

Artikel-Nr.: GG6043 10-19
Neuheit
Setpreis 5 Stück (40,68 € / 1 Stück)
Netto: 170,94 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
624 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 10 mm
Schlüsselweite 2 13 mm
Schlüsselweite 3 17 mm
Schlüsselweite 4 19 mm
ganze Länge L 210 mm
maximaler Ring-⌀ D1 26 mm
maximaler Ring-⌀ D2 35 mm
maximale Ringhöhe h1 15 mm
maximale Ringhöhe h2 20 mm
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Ratsche umschaltbar ja
Produktart Schraubenschlüssel
USP1 5 Stück Vierfach-Ratschenringschlüssel „4 in 1“, gerade, 72 Zähne, umschaltbar, Schlüsselweite 10 / 13 / 17 / 19 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6043 10-19
EAN / GTIN 4069515050746
Herstellernummer GG6043 10-19
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beidseitig mit leichtgängigen, stabilen Knarren − umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. An beiden Seiten befinden sich jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Lieferumfang:

5 Stück Vierfach-Ratschenringschlüssel „4 in 1“ gerade, Nr. 614847 10-19.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte