Viervoudige ringratelsleutel ‘4 in 1’, Type: 10-19

Artikelnummer: GG6043 10-19
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (34,19 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
624 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 10 mm
Sleutelwijdte 2 13 mm
Sleutelwijdte 3 17 mm
Sleutelwijdte 4 19 mm
Totale lengte L 210 mm
Maximale ring-⌀ D1 26 mm
Maximale ring-⌀ D2 35 mm
Maximale ringhoogte h1 15 mm
Maximale ringhoogte h2 20 mm
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ratel, omschakelbaar ja
Producttype Schroefsleutel
USP1 5 stuks viervoudige ringratelsleutel ‘4 in 1’, recht, 72 tanden, omschakelbaar, sleutelwijdte 10 / 13 / 17 / 19 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6043 10-19
EAN/GTIN 4069515050746
Nummer fabrikant GG6043 10-19
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Levering:

5 stuks viervoudige ringratelsleutel ‘4 in 1’ recht, nr. 614847 10-19.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan