{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura 1 | 17 mm | |
| Apertura 2 | 19 mm | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Lunghezza chiave L | 220 mm | |
| Apertura bocca massima b1 | 40 mm | |
| Apertura bocca massima b2 | 43 mm | |
| Altezza bocca massima h | 7 mm | |
| Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
| Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
| Dimensione apertura | Metrica | |
| Antiscintilla | no | |
| Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| USP1 | 5 chiavi a forchetta doppia misura 17x19 |
| Codice articolo | GG6032 17X19 |