Oboustranný maticový klíč, Rozměry klíčů: 17X19mm

Artiklové číslo: GG6032 17X19
Nový produkt
Nastavit cenu 5 Pieces (CZK 200,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 5 ks
Označení výrobce Doppelmaulschlüssel Gr. 17x19
Barva stříbrná
Provedení rovné
S funkcí ráčny ne
Výrobní proces zápustkově kované
Bezjiskrový ne
Počet kusů nářadí 5
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Norma DIN 3110; ISO 3318
Celková délka L 220 mm
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6032 17X19
Číslo výrobce GG6032 17X19

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Rozsah dodávky:

5 ks oboustranný otevřený klíč č. 610100 17X19.