{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 5 St. | |
| Herstellerbezeichnung | Doppelmaulschlüssel Gr. 17x19 | |
| Farbe | silber | |
| Ausführung | gerade | |
| mit Ratschenfunktion | nein | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Funkenfrei | nein | |
| Anzahl Werkzeuge | 5 | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Alloy-Steel | |
| Oberfläche | rundfinish; über Nickel verchromt | |
| Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Länge gesamt L | 220 mm | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG6032 17X19 | |
| Herstellernummer | GG6032 17X19 |