Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 4X5mm

Codice art.: 610100 4X5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
409 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 4 mm
Apertura 2 5 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 100 mm
Apertura bocca massima b1 13 mm
Apertura bocca massima b2 14 mm
Altezza bocca massima h 3 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 610100 4X5
EAN / GTIN 4018754017690
Codice del produttore 40030405
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello