• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Formato convenienza: sigillante, 5 pezzi

Codice art.: GG3345 83-21
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (40,00 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS05: Effetto corrosivo; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 83-21
Base chimica Metacrilato anaerobico
Viscosità dinamica 400 mPas - 600 mPas
Spessore 1,1 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 175 °C
Resistenza manuale secondo 2 min - 5 min
Completamente indurito dopo 1 h - 3 h
Caratteristica Es. tixotropica; A indurimento rapido; resistente alle sollecitazioni meccaniche; Es. resistente alla corrosione; resistente alle vibrazioni
adatto per materiale Acciaio
adatto per campo d’impiego Adesivo per crepe; Per sigillare filetti
Per tipo di filettatura tutti
Per misura del filetto M fino a M20
Per misura del filetto in pollici 3/4 pollici
Dimensione massima fessura 0,15 mm
Classe di resistenza Alta resistenza
Momento di scollamento minimo 25 Nm
Smontaggio solo tramite riscaldamento
Colore Verde
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 25 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS05: Effetto corrosivo; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Sigillante

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3345 83-21

Descrizione

Esecuzione:

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L’applicazione della colla permette di creare un’unione stabile sfruttando l’intera superficie di contatto. Possibilità di un’elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Uso:

Ad alta resistenza, a indurimento rapido, resistente agli agenti meccanici, per l’incollaggio tramite adesivo e colla di cuscinetti. Viscosità 400 – 600 mPas.

Fornitura:

Sigillante, 50 ml, 5 pz., n. art. 083345 83‑21.

Nota:

Pretrattare innanzitutto le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392.

Download & documenti

Prodotti correlati