• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Loxeal® Vorteilspack Fügeprodukt 5 Stück

Artikel-Nr.: GG3345 83-21
Neuheit
Setpreis 5 Stück (40,00 € / 100 Milliliter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 83-21
Chemische Basis anaerobic methacrylate
Dynamische Viskosität 400 mPas - 600 mPas
Dichte 1,1 g/cm3
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 175 °C
Handfestigkeit nach 2 min - 5 min
Funktionsfestigkeit nach 1 h - 3 h
Eigenschaft thixotrop; schnell härtend; mechanisch beständig; korrosionsbeständig; vibrationsbeständig
geeignet für Material Stahl
geeignet für Einsatzbereich Fügeverbindung; Gewindedichtung
für Gewindeart Alle
für Gewindegröße M bis M20
für Gewindegröße Zoll 3/4 Zoll
maximales Spaltmaß 0,15 mm
Festigkeitsklasse hochfest
minimales Losbrechmoment 25 Nm
Demontage nur durch Erwärmen
Farbe grün
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Fügeprodukt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3345 83-21

Beschreibung

Ausführung:

Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit).

Verwendung:

Hochfest, schnell härtend, mechanisch beständig, zum Auf- und Einkleben von Lagern, Buchsen, Zahnrädern. Viskosität 400 – 600 mPas.

Lieferumfang:

5 × Fügeprodukt, 50 ml, Nr. 083345 83‑21.

Hinweis:

Oberflächen zuerst mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 vorbehandeln.