• Estimados clientes: debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 13 de diciembre. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar.

Paquete económico de producto de ensamblaje, 5 unidades

Número de artículo: GG3345 83-21
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (40,00 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS05: Efecto cáustico; GHS07 atención

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 83-21
Base química metacrilato anaeróbico
Viscosidad dinámica 400 mPas - 600 mPas
Densidad 1,1 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 175 °C
Resistencia manual al cabo de 2 min - 5 min
Resistencia funcional según 1 h - 3 h
Propiedad Tixotrópico; Endurecimiento rápido; resistente mecánicamente; Resistente a la corrosión; resistente a las vibraciones
adecuado para material Acero
adecuado para ámbito de aplicación Unión de ensamblaje; Sellador para roscas
Para tipo de rosca Todos
Para tamaño de rosca M hasta M20
Para tamaño de rosca pulgadas 3/4 pul
intersticio máximo 0,15 mm
Clase de resistencia altamente resistente
Par inicial de arranque mínimo 25 Nm
Desmontaje únicamente mediante calentamiento
Color verde
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS05: Efecto cáustico; GHS07 atención
Tipo de producto Producto de ensamblaje

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3345 83-21

Descripción

Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Aplicación:

De alta resistencia, endurecimiento rápido, mecánicamente resistente, para pegar superficialmente y estructuralmente cojinetes, casquillos, ruedas dentadas. Viscosidad 400 – 600 mPas.

Volumen de suministro:

5 unidades de producto de ensamblaje, 50 ml, n.º 083345 83-21.

Nota:

Tratar las superficies previamente con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descargas y documentos

Productos adecuados