• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Formato convenienza Piastra di taglio/inserimento girevole a raggio completo 30 pezzi HBG25

Codice art.: GG2728 3
Nuovo prodotto
Prezzo set 50 Articolo (4,90 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo set 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione inserto neutro
Larghezza gola 3 mm
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile Axiales Außen-Einstechen
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Tipi di lavorazione Scanalatura e troncatura (EEA)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Contenuto 30 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2728 3
EAN / GTIN 4067263096757
Codice del produttore GG2728 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continuo
 
irregolare
 
a umido max.