{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Largeur de gorge w | 3 mm | |
| Rayon d’angle, à droite R | 1,5 mm | |
| Nuance | HBG25 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Revêtement | PVD | |
| Nombre de pièces | 30 pc. | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Epaisseur plaquette S | 3 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Rayon d’angle, à gauche R | 1,5 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 100 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 150 m/min | |
| Vitesse de coupe application secondaire, min. | 80 m/min | |
| Vitesse de coupe application secondaire, max. | 100 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,07 mm/tr | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,26 mm/tr | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HBG25 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | C (sans alésage, serrage par le dessus) | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG-2780360030AN | |
| Désignation de la plaquette | 278036 3 | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 1 pc. | |
| Sommaire | 30 pc. | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | GG2728 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263096757 | |
| Réf. fabricant | GG2728 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |