• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet promoțional plăcuță pentru strunjire de canelare și de profilat canale cu rază completă 30 bucăți HBG25

Cod articol.: GG2728 3
Setați prețul 50 bucăți (5,77 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Setați prețul 50 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Număr de tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 3 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Strat de acoperire PVD
Număr de piese 30 buc.
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Raza vârfului R 1,5 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 100 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 150 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. 80 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. 100 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,07 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,26 mm/rot
Material tăiș, denumire producător HBG25
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Cuprins 30 buc.
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol GG2728 3
EAN / GTIN 4067263096757
Număr producător GG2728 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă