• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Formato convenienza Piastra di taglio a destra 50 pezzi HB9035

Codice art.: GG2709 4
Prezzo set 50 Pieces (6,95 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo set 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione dell’inserto destro
Larghezza gola w 4 mm
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Verso di inserimento destro
Per materiale Acciaio (P)
Tipi di lavorazione Troncatura (ESA)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Contenuto 50 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2709 4
EAN / GTIN 4069515081030
Codice del produttore GG2709 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.