• A surcharge was added to this item price.

Pack promotionnel Plaquettes de tronçonnage à droite, 50 pièces, HB9035

Réf.: GG2709 4
Fixer le prix 50 Unité (6,95 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ausführung Schneidplatte rechts
Stechbreite w 4 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Produktart Stechdrehplatte
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material Stahl (P)
Bearbeitungsverfahren Abstechen (ESA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Inhalt 50 St.

Identification et classification

Référence article GG2709 4
EAN / GTIN 4069515081030
Réf. fabricant GG2709 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Fonte GG(G)
K
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.