• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack Abstechplatte rechts 50 Stück HB9035

Artikel-Nr.: GG2709 4
Setpreis 50 Stück (6,95 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Schneidplatte rechts
Stechbreite w 4 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Produktart Stechdrehplatte
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material Stahl (P)
Bearbeitungsverfahren Abstechen (ESA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2709 4
EAN / GTIN 4069515081030
Herstellernummer GG2709 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal