• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – upichovací destička pravá, 50 ks, HB9035

Artiklové číslo: GG2709 4
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 8686,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka upichování w 4 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Druh produktu Zapichovací destička
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Upichování (ESA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2709 4
EAN / GTIN 4069515081030
Číslo výrobce GG2709 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
110
GG(G)
K
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.