Frese per sgrossatura e finitura in HMI HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Codice art.: GG2005 8
Prezzo set 5 Articolo (17,90 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
838 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 8 mm
Lavorazione a secco idonea
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 8 mm
Lunghezza codolo 41 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 8 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza e8
Lunghezza tagliente 22 mm
Tipo di fresa ISO Frese per spallamenti
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 42 grado
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Raggio di punta 0 mm
Larghezza dello smusso angolare 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale e obliqua
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva 63 mm
Lunghezza funzionale 22 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Profondità di taglio min. 0,2 mm
Profondità di taglio max. 22 mm; 8 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2005 8
EAN / GTIN 4067263117797
Codice del produttore GG2005 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
230
Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese a codolo cilindrico in HMI per l’asportazione truciolo di acciai, anche resistenti alla corrosione.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Come n. art. 202770.