• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Réf.: GG2005 8
Fixer le prix 5 unités (20,21 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Nombre de pièces 5 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre de queue DS 8 mm
Type de queue HB
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents Dc 8 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance e8
longueur de coupe Lc 22 mm
Type de fraise ISO N
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Angle d’hélice 42 degré
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
largeur du chanfrein de bec 0,2 mm
angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale et oblique
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur totale L 63 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Stratégie d’usinage HPC
type de produit fraise à dresser
Sommaire kit/assortiment
Profondeur de coupe min. 0,2 mm
Profondeur de coupe max. L2 22 mm; 8 mm

Identification et classification

Référence article GG2005 8
EAN / GTIN 4067263117797
Réf. fabricant GG2005 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
230
Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
220
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises carbure monobloc pour l’usinage des aciers et des aciers résistants à la corrosion.
Cotes similaires à DIN 6527.
Comme 202770.