• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Frese per sgrossatura e finitura in HMI HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Codice art.: GG2005 10
Prezzo set 5 Articolo (21,95 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
698 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 10 mm
Lavorazione a secco idonea
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 10 mm
Lunghezza codolo 48 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 10 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza e8
Lunghezza tagliente 24 mm
Tipo di fresa ISO Frese per spallamenti
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 42 grado
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Raggio di punta 0 mm
Larghezza dello smusso angolare 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale e obliqua
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva 72 mm
Lunghezza funzionale 24 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Profondità di taglio min. 0,2 mm
Profondità di taglio max. 10 mm; 24 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2005 10
EAN / GTIN 4067263119302
Codice del produttore GG2005 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
230
Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese a codolo cilindrico in HMI per l’asportazione truciolo di acciai, anche resistenti alla corrosione.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Come n. art. 202770.