• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HOLEX Vorteilspack VHM-Schaftfräser HPC, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG2005 8
Setpreis 5 Stück (20,21 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 8 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Länge Schaft LS 41 mm
Öl geeignet
Schaftausführung HB
Luft geeignet
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser Dc 8 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse e8
Schneidenlänge Lc 22 mm
ISO-Fräsertyp Eckfräser
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 42 Grad
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenradius R 0 mm
Eckenfasenbreite 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt L 63 mm
Funktionslänge 22 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen; Nutenfräsen
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Eckfräser
Schnitttiefe min. 0,2 mm
Schnitttiefe max. L2 22 mm; 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2005 8
EAN / GTIN 4067263117797
Herstellernummer GG2005 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
230
Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

VHM-Schaftfräser für die Zerspanung von Stählen und korrosionsbeständigen Stählen.
Baumaße ähnlich DIN 6527.
Wie Nr. 202770.