• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Formato convenienza Punte elicoidali rivestite TiAlN HSS-E, 10 pezzi

Codice art.: GG1117 4,3
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (5,70 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Angolo dell’elica: 35

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4,3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 338
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Angolo dell’elica 35 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 40,6 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 47 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 4,3 mm
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino verde
Contenuto 10
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1117 4,3
EAN / GTIN 4069515043656
Codice del produttore GG1117 4,3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
75
Alluminio (a truciolo corto)
N
65
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
40
Acciaio < 900 N/mm²
P
35
Acciaio < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta ad alte prestazioni per una resa eccellente. Fori precisi grazie all'affilatura a croce ottimizzata e a un'affilatura a 4 spoglie. Lo speciale profilo di scanalatura consente di ridurre sensibilmente le forze di taglio.
Come n. art. 114580.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Prodotti correlati